Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexm.10 General 80,24V,IP20, 1400lm/m, 14W/m, 3000K, 5m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexm.10 General 80,24V,IP20, 1400lm/m, 14W/m, 3000K, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 722347

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 1400 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377059001

Sonepar Artikelnummer

120955053

Hersteller Artikelnummer

722347

Hersteller Typ

LED-BAND/FLEXMODUL 10 G80-722347

Hersteller Artikel Nr.:

722347

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Lichtstrom je Meter:

1400 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

60

Lampenleistung je Fuß:

4.4 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Max. Systemleistung:

72 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

1

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.108 kg

LED-Flexmodul 10 General 80, 24V, IP20, 1400lm/m, 14W/m, 3000K, 5m