Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexm. 11,5 Proof85,24V,IP67,900lm/m,18W/m,RGB+2700K, 5m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexm. 11,5 Proof85,24V,IP67,900lm/m,18W/m,RGB+2700K, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 739301

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 18 W

  • Lichtstrom je Meter - 930 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377066849

Sonepar Artikelnummer

120955063

Hersteller Artikelnummer

739301

Hersteller Typ

LEDBAND/FLEXM. 11,5PROOF85 738352

Hersteller Artikel Nr.:

739301

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

18 W

Lichtstrom je Meter:

930 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 .. 5000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

60

Lampenleistung je Fuß:

5.5 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

90 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

1

Breite:

11.5 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.240 kg

LED-Flexmodul 11,5 Proof 85, 24V, IP67, 900lm/m, 18W/m, RGB+2700K, 5m