Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexm., 24V, IP20, 1000lm/m, 18W/m, RGB+2700K, 5m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexm., 24V, IP20, 1000lm/m, 18W/m, RGB+2700K, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 727314

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 18 W

  • Lichtstrom je Meter - 950 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

9009377059148

Sonepar Artikelnummer

120955060

Hersteller Artikelnummer

727314

Hersteller Typ

LED-BAND/FLEXM. RGB+W,10 G85-727314

Hersteller Artikel Nr.:

727314

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

18 W

Lichtstrom je Meter:

950 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGBW

Farbtemperatur:

2700 .. 5000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

60

Lampenleistung je Fuß:

5.5 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Max. Systemleistung:

90 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

1

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.124 kg

LED-Flexmodul 10 General 85, 24V, IP20, 1000lm/m, 18W/m, RGB+2700K, 5m