Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexm. 8 Pro 90, 24V, IP20, 1400lm/m, 15W/m, 3000K, 5m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexm. 8 Pro 90, 24V, IP20, 1400lm/m, 15W/m, 3000K, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 747321

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 15 W

  • Lichtstrom je Meter - 1400 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377090080

Sonepar Artikelnummer

120955054

Hersteller Artikelnummer

747321

Hersteller Typ

LED-BAND/FLEXMODUL 8 PRO90-747321

Hersteller Artikel Nr.:

747321

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

15 W

Lichtstrom je Meter:

1400 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

280

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

280

Lampenleistung je Fuß:

4.6 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

75 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

1

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.100 kg

LED-Flexmodul 8 Pro 90, 24V, IP20, 1400lm/m, 15W/m, 3000K, 5m