Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexm. CCT 90,24V,IP20,1700lm/m,19W/m,1900-4000K,2,5m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexm. CCT 90,24V,IP20,1700lm/m,19W/m,1900-4000K,2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 746341

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 19 W

  • Lichtstrom je Meter - 1650 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377090264

Sonepar Artikelnummer

120955064

Hersteller Artikelnummer

746341

Hersteller Typ

LED-BAND/FLEXMODUL CCT90-746341

Hersteller Artikel Nr.:

746341

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

19 W

Lichtstrom je Meter:

1650 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Farbtemperatur:

1900 .. 4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

240

Lampenleistung je Fuß:

5.8 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

47.5 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

1

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Gesamtlänge:

2.5 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.038 kg

LED-Flexmodul 10 ready2plug-CCT 90, 24V, IP20, 1700lm/m, 19W/m, 1900-4000K, 2,5m