Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexmodul 10 General 85, 24V, IP66, 7W/m, RGB, 5m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexmodul 10 General 85, 24V, IP66, 7W/m, RGB, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719313

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 6.5 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377058813

Sonepar Artikelnummer

120959939

Hersteller Artikelnummer

719313

Hersteller Typ

LED-BAND/FLEXMODUL10GEN85-719313

Hersteller Artikel Nr.:

719313

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

6.5 W

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

RGB

Farbtemperatur:

5000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

30

Lampenleistung je Fuß:

2 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Max. Systemleistung:

32.5 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

1

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

167 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.200 kg

LED-Flexmodul 10 General 85, 24V, IP66, 7W/m, RGB, 5m, LINEAR TEC