Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexmodul 10 Power 95, 24V, IP20,1600lm/m,11W/m,3000K,5m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexmodul 10 Power 95, 24V, IP20,1600lm/m,11W/m,3000K,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 742352

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Lampenleistung je Meter - 10.7 W

  • Lichtstrom je Meter - 1600 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377077944

Sonepar Artikelnummer

120955078

Hersteller Artikelnummer

742352

Hersteller Typ

LED-BAND/FLEXMODUL 10 POW95-742352

Hersteller Artikel Nr.:

742352

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Lampenleistung je Meter:

10.7 W

Lichtstrom je Meter:

1600 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

5

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

160

Lampenleistung je Fuß:

3.3 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

53.5 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

1

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1.4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

LED-Flexmodul 10 Power 95, 24V, IP20, 1600lm/m, 11W/m, 3000K, 5m