Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexmodul 10 Pro 85, 24V, IP20, 12W/m,, RGB, 5m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexmodul 10 Pro 85, 24V, IP20, 12W/m,, RGB, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735397

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377059872

Sonepar Artikelnummer

120959943

Hersteller Artikelnummer

735397

Hersteller Typ

LED-BAND/FLEXM 10PRO8, RGB5-735397

Hersteller Artikel Nr.:

735397

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

12 W

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGB

Farbtemperatur:

5000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

120

Lampenleistung je Fuß:

3.7 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

60 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

1

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.122 kg

LED-Flexmodul 10 Pro 85, 24V, IP20, 12W/m, RGB, 5m