Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexmodul 10 Pro 95, 24V, IP20,1000lm/m, 10W/m,4000K,20m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexmodul 10 Pro 95, 24V, IP20,1000lm/m, 10W/m,4000K,20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 732329

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 1000 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377059568

Sonepar Artikelnummer

120955074

Hersteller Artikelnummer

732329

Hersteller Typ

LED-BAND/FLEXMODUL 10 PRO95-732329

Hersteller Artikel Nr.:

732329

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

1000 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

240

Lampenleistung je Fuß:

3 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Max. Systemleistung:

200 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

1

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Gesamtlänge:

20 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.096 kg

LED-Flexmodul 10 Pro 95, 24V, IP20, 1000lm/m, 10W/m, 4000K, 20m