Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexmodul 12 Proof 85, 24V,IP68,1200lm/m,11W/m,3000K,15m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexmodul 12 Proof 85, 24V,IP68,1200lm/m,11W/m,3000K,15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 731304

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 11 W

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377059308

Sonepar Artikelnummer

120955082

Hersteller Artikelnummer

731304

Hersteller Typ

LED-BAND/FLEXMODUL 12 P85-731304

Hersteller Artikel Nr.:

731304

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

11 W

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

120

Lampenleistung je Fuß:

3.4 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Max. Systemleistung:

165 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

1

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

6 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

15 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.340 kg

LED-Flexmodul 12 Proof 85, 24V, IP68, 1200lm/m, 11W/m, 3000K, 15m