Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - LED-Flexmodul 12Gen85,24V IP20,1400lm/m,20W/m,2500-6500K,5m

kopierenkopieren
LINEAR TEC - LED-Flexmodul 12Gen85,24V IP20,1400lm/m,20W/m,2500-6500K,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 746384

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

  • Lichtstrom je Meter - 1400 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377090196

Sonepar Artikelnummer

120959935

Hersteller Artikelnummer

746384

Hersteller Typ

LED-BAND/FLEXM. CCT G85 - 746384

Hersteller Artikel Nr.:

746384

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

20 W

Lichtstrom je Meter:

1400 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGBW

Farbtemperatur:

2500 .. 6500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

5

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

62

Lampenleistung je Fuß:

6.1 W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

100 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

1

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.124 kg

LED-Flexmodul 12 General 85, 24V, IP20, 1400lm/m, 20W/m, 2500K-6500K, 5m