LINEAR TEC - Sys-Pro 1 ZoneTouch/F.-Dim.230Vweiß,360VA,Ph. An-/Abschn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114428
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - sonstige
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377078811
Sonepar Artikelnummer
120955162
Hersteller Artikelnummer
114428
Hersteller Typ
LED STEUER,1Z,TOU,PHAN/AB WS-114428
Hersteller Artikel Nr.:
114428
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
230 V
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anschlussart:
sonstige
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.194 kg


