LINEAR TEC - Sys-Pro Einbau-Touch-Funk-Bed.1x0-10V Output,schwarz,85-265V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114462
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Tiefe - 35 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377079504
Sonepar Artikelnummer
120955143
Hersteller Artikelnummer
114462
Hersteller Typ
LED FERN. 4X0-10V,EINTOU, SW-114462
Hersteller Artikel Nr.:
114462
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.194 kg


