LINEAR TEC - Sys-Pro Einbau-Touch-Funk-Bed. 4x0-10V Output,weiß,85-265V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114461
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Tiefe - 35 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85371091
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377079481
Sonepar Artikelnummer
120955142
Hersteller Artikelnummer
114461
Hersteller Typ
LED FERN. 4X0-10V,EINTOU, WS-114461
Hersteller Artikel Nr.:
114461
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.188 kg


