LINEAR TEC - Sys-Pro F./P./1-10VInp.,Triac-Dim.,230V,300VA,Ph An-/Abschn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114891
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Funk
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377092084
Sonepar Artikelnummer
120955158
Hersteller Artikelnummer
114891
Hersteller Typ
LED STEUERUNG,TRIAC,PH.AN&AB-114891
Hersteller Artikel Nr.:
114891
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Funk
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
kapazitive Last
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
1 .. 10 V
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anschlussart:
Steckklemme
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
27 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.126 kg


