LINEAR TEC - Sys-Pro Funk HF-Bewegungsm. MiniAMP,inv.Funkt. f. UV-C,9-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114666
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377085109
Sonepar Artikelnummer
120955170
Hersteller Artikelnummer
114666
Hersteller Typ
LED BEWEGUNGSMELDER MINI - 114666
Hersteller Artikel Nr.:
114666
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Max. Reichweite frontal:
3 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 180 °
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
70 W
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
180 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.048 kg


