LINEAR TEC - Sys-Pro Funk Mesh-Schuko-Steckd. Typ-F Ein/Aus 100-240V,720W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114427
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Montageart - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377078798
Sonepar Artikelnummer
120955116
Hersteller Artikelnummer
114427
Hersteller Typ
LED-SCHUKO-STECKD TYPF - 114427
Hersteller Artikel Nr.:
114427
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Nennstrom Steckdose:
3 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
1
Min. Tiefe der Gerätedose:
54 mm
Gerätebreite:
54.5 mm
Gerätehöhe:
106.5 mm
Gerätetiefe:
54 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.124 kg


