LINEAR TEC - Sys-Pro Funk-Outp.f.Switch/Dimm/CCT/RGB/RGB+W Empf.,100-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114582
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Tiefe - 26 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85269200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377082498
Sonepar Artikelnummer
120955152
Hersteller Artikelnummer
114582
Hersteller Typ
LED SWITCH CCT/RGB/RGB+W-114582
Hersteller Artikel Nr.:
114582
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.044 kg


