LINEAR TEC - Sys-Pro Mesh Signal Repeater, max. 30m,12-24V DC/100-240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114892
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Phasen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377092091
Sonepar Artikelnummer
120955159
Hersteller Artikelnummer
114892
Hersteller Typ
LED SIGNAL REPEATER- 114892
Hersteller Artikel Nr.:
114892
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Phasen:
2
Nennspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.042 kg


