LINEAR TEC - Sys-Pro Push/Funk Mesh PWM-Dimmer, 1Kanal, 5-36VDC,8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113566
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - Funk
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377057410
Sonepar Artikelnummer
120955160
Hersteller Artikelnummer
113566
Hersteller Typ
LED STEUERUNG, 1K, 8A-113566
Hersteller Artikel Nr.:
113566
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
Funk
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
5 .. 36 V
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
33 mm
Gerätehöhe:
18 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.058 kg


