Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Sys-Pro Push/Funk Mesh-Switch Ein/Aus 100-240V, 360W

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Sys-Pro Push/Funk Mesh-Switch Ein/Aus 100-240V, 360W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114426

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1.2 A

  • Polzahl - 2

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377078781

Sonepar Artikelnummer

120955115

Hersteller Artikelnummer

114426

Hersteller Typ

LED-STEUERUNG SWITCH SYSPRO-114426

Hersteller Artikel Nr.:

114426

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.2 A

Polzahl:

2

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

230 V

Bemessungsbetriebsspannung:

100 .. 240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Verriegelbar:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.042 kg

Sys-Pro Push/Funk Mesh-Switch Ein/Aus 100-240V, 360W, LINEAR TEC