Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Sys-Pro RGB+CCT PWM-Dimmer,1-5 Kanal,12-24VDC5x3A

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Sys-Pro RGB+CCT PWM-Dimmer,1-5 Kanal,12-24VDC5x3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114590

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Bedienungsart - sonstige

  • Dimmung Phasenanschnitt - Nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377082610

Sonepar Artikelnummer

120955155

Hersteller Artikelnummer

114590

Hersteller Typ

LED ST.RGB/WEIßD. 1-5K, 5X3A-114590

Hersteller Artikel Nr.:

114590

Zusammenstellung:

sonstige

Bedienungsart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Lastart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Nennspannung:

12 .. 24 V

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Anschlussart:

sonstige

Gerätebreite:

114 mm

Gerätehöhe:

38 mm

Gerätetiefe:

20 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

20 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.068 kg

Sys-Pro RGB+CCT Funk Mesh PWM-Dimmer, 1-5 Kanal, 12-24V DC 5x3A