LINEAR TEC - Sys-Pro RGB/RGB+W 1 Zone Aufputz-Tast-Fernbed. mit Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114581
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377082474
Sonepar Artikelnummer
120955151
Hersteller Artikelnummer
114581
Hersteller Typ
LED FERNB. RGB RGB+W 1Z TAST-114583
Hersteller Artikel Nr.:
114581
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
10
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
15 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
15 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.136 kg


