LINEAR TEC - Sys-Pro RGB+W 4 Zonen Fernbed. mit 2 Szenenspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113568
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377057489
Sonepar Artikelnummer
120955112
Hersteller Artikelnummer
113568
Hersteller Typ
LED-STEUERUNG FERNB. SYSPRO-113568
Hersteller Artikel Nr.:
113568
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
10
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
18 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
18 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.075 kg


