Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Sys-Pro Single Einbau-Touch-Fernbed. + DMX Output, weiß,230V

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Sys-Pro Single Einbau-Touch-Fernbed. + DMX Output, weiß,230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114442

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10

  • Signalübertragung - Funk

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377079115

Sonepar Artikelnummer

120955125

Hersteller Artikelnummer

114442

Hersteller Typ

LED FERNBED. SC EIN. TOU. WS-114442

Hersteller Artikel Nr.:

114442

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

10

Signalübertragung:

Funk

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Ja

Unidirektional:

Nein

Vorprogrammiert:

Ja

Drahtlos:

Ja

Tiefe:

8 mm

Bidirektional:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.068 kg

Sys-Pro Single Color 3 Zonen Einbau-Touch-Fernbedienung + DMX Output, weiß, 230V