LINEAR TEC - Sys-Pro weißdyn.1 Zone Einbau-Drehknopf-Fernbed.mit Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114448
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377079238
Sonepar Artikelnummer
120955131
Hersteller Artikelnummer
114448
Hersteller Typ
LED FERBED. 1Z EINBAU DREHKN.114448
Hersteller Artikel Nr.:
114448
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
10
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Tiefe:
8 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg


