LINEAR TEC - Sys-Pro weißdyn.Einbau-Touch-Fernbed.+DMX-Output, weiß, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114449
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377079252
Sonepar Artikelnummer
120955132
Hersteller Artikelnummer
114449
Hersteller Typ
LED FERNB.WEIßDYN. EINTOU.WS-114449
Hersteller Artikel Nr.:
114449
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
10
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Tiefe:
8 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.233 kg


