LINEAR TEC - Sys-Pro weißdynamische 1 Zone Fernbed. Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114444
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377079153
Sonepar Artikelnummer
120955127
Hersteller Artikelnummer
114444
Hersteller Typ
LED FERBEDIENUNG WEIßDYN. 1Z-114444
Hersteller Artikel Nr.:
114444
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
10
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Tiefe:
8 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.192 kg


