LINEAR TEC - Sys-Pro weißdynamische 1 Zone Fernbed. Slide

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114447
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377079214
Sonepar Artikelnummer
120955130
Hersteller Artikelnummer
114447
Hersteller Typ
LED FERNBEDIENUNG 1Z, SLIDE -114447
Hersteller Artikel Nr.:
114447
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
10
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Tiefe:
8 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.080 kg


