LINEAR TEC - Sys-Pro weißdynamische 1 Zone Tisch-Fernbed., schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114531
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377081279
Sonepar Artikelnummer
120955145
Hersteller Artikelnummer
114531
Hersteller Typ
LED FERBED.WEIßDYN.1Z, TISCH-114531
Hersteller Artikel Nr.:
114531
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
10
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Tiefe:
57 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.116 kg


