LINEAR TEC - Sys-Pro weißdynamische 4 Zonen Fernbed. mit 4 Szenenspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113570
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 10
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Nein
Lernfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377057533
Sonepar Artikelnummer
120955114
Hersteller Artikelnummer
113570
Hersteller Typ
LED FERNBEDIEN. WEIßDYN.4Z-113569
Hersteller Artikel Nr.:
113570
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
10
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Ja
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
17.5 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
17.5 mm
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.080 kg


