Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Sys-Pro Wifi-Bridge .inkl. Android/iOS,5-24V DC/5VMicro-USB

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Sys-Pro Wifi-Bridge .inkl. Android/iOS,5-24V DC/5VMicro-USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114583

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377082511

Sonepar Artikelnummer

120955153

Hersteller Artikelnummer

114583

Hersteller Typ

LED WIFI BRIDGE ANDROID/IOS-114583

Hersteller Artikel Nr.:

114583

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

Aufputz

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.064 kg

Sys-Pro Wifi-Bridge Controller inkl. Android/iOS App, 5-24V DC/5V Micro-USB