LINEAR TEC - Sys-ProPush-Input,Funk-Output f Switch/Dimm Empf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114664
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Breite - 43 mm
Höhe - 17 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377085062
Sonepar Artikelnummer
120955157
Hersteller Artikelnummer
114664
Hersteller Typ
LED SWITCH PUSH IN,FUNK OUT-114664
Hersteller Artikel Nr.:
114664
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
43 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
17 mm
Durchmesser:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371010
Gewicht:
0.020 kg


