Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - SysPro1Z.Einb.Dreh/F.D m.0/1-10V Outp.+4A Schaltrel.,85-265V

kopierenkopieren
LINEAR TEC - SysPro1Z.Einb.Dreh/F.D m.0/1-10V Outp.+4A Schaltrel.,85-265V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114546

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Bedienungsart - sonstige

  • Dimmung Phasenanschnitt - Nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377081767

Sonepar Artikelnummer

120955168

Hersteller Artikelnummer

114546

Hersteller Typ

LED STEUERG, EINBAUDREHKNOPF-114546

Hersteller Artikel Nr.:

114546

Zusammenstellung:

sonstige

Bedienungsart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Lastart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

85 .. 265 V

Steuerspannung:

1 .. 10 V

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Anschlussart:

sonstige

Gerätebreite:

86 mm

Gerätehöhe:

86 mm

Gerätetiefe:

48.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

48.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.106 kg

Sys-Pro 1 Zone Einbau-Drehknopf/Funk-Dimmer mit 0/1-10V Output + 4A Schaltrelais, 85-265V