Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Verbinder für Profil DIVE24/SURF24 180°, 4er Set

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Verbinder für Profil DIVE24/SURF24 180°, 4er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114380

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377077203

Sonepar Artikelnummer

120955107

Hersteller Artikelnummer

114380

Hersteller Typ

LED-PROFILVERB DIVE24/SURF24-114380

Hersteller Artikel Nr.:

114380

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.028 kg

Verbinder für Profil DIVE24/SURF24 180°, 4er Set