Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LINEAR TEC - Verbinder für Profil LINE1 180°, 8er Set

kopierenkopieren
LINEAR TEC - Verbinder für Profil LINE1 180°, 8er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113492

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009377055577

Sonepar Artikelnummer

120955110

Hersteller Artikelnummer

113492

Hersteller Typ

LED-PROFILVERB LINE1 180°-113492

Hersteller Artikel Nr.:

113492

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.015 kg

Verbinder für Profil LINE1 180°, 8er Set, LINEAR TEC