LIT BY CARDI - Bewegungssensor-Microwave u.Dämmerungsens.(passend zu Rocky 121388727,121388728)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0005330001
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - nicht dimmbar
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268420536
Sonepar Artikelnummer
121394888
Hersteller Artikelnummer
0005330001
Hersteller Typ
0005330001
Hersteller Artikel Nr.:
0005330001
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
nicht dimmbar
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
92 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
26 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
1 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85399090
Gewicht:
0.110 kg


