LIT BY CARDI - LED Downlight''AVA-227'' 7.5/15W m. PIR-Sensor 115lm/W IP44 Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0017440214
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268419929
Sonepar Artikelnummer
121235575
Hersteller Artikelnummer
0017440214
Hersteller Typ
0017440214
Hersteller Artikel Nr.:
0017440214
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Max. Systemleistung:
15 W
Farbtemperatur:
3000 .. 5000 K
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Traversenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Geeignet für Seilsystem:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Oberfläche gebürstet:
Nein
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
40 .. 90 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Reflektor:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Klirrfaktor (THD):
25 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
8 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
12 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
23 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 40 °C
Geeignet für Lampenleistung:
7.5 .. 15 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Leuchtenlichtausbeute:
115 lm/W
Lichtstärke:
640 cd
Leistungsfaktor:
0.9
Flimmerwert Pst LM:
1
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Höhe/Tiefe:
22 mm
Außendurchmesser:
227 mm
Einbauhöhe:
22 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75 .. 1.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
87
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
87
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Blendbegrenzung (UGR):
29
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051150
Schlankes LED-Downlight mit PIR-Sensor – Flexibel, effizient und einfach zu montieren - Dieses ultraflache LED-Halbeinbau-Downlight mit integriertem PIR-Bewegungssensor verbindet modernes Design mit hoher Funktionalität. Dank der wählbaren Lichtfarben 3000 K, 4000 K oder 5000 K sowie der umschaltbaren Leistung 7,5 W oder 15 W eignet es sich ideal für Büros, Flure, Sanitärbereiche, Gemeinschaftsräume und viele weitere Anwendungen. - Mit einer Lichtausbeute von bis zu 115 lm/W und einem Lichtstrom von 850 bis 1.800 Lumen sorgt das Downlight für eine effiziente und gleichmäßige Ausleuchtung. Das schlanke Gehäuse mit nur 22 mm Bauhöhe ermöglicht sowohl die Einbau- als auch Aufbaumontage, während der flexible Deckenausschnitt von 65 bis 185 mm den Austausch bestehender Leuchten besonders einfach macht. - Die Leuchte überzeugt zudem durch ihre hohe Zuverlässigkeit mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden, Schutzart IP44 auf der Sichtseite, Schutzklasse II, RG0 (kein photobiologisches Risiko).
Produktvorteile auf einen Blick:
- Integrierter PIR-Bewegungssensor
Leistungswahl: 7,5 W oder 15 W
Lichtfarben wählbar: 3000 K / 4000 K / 5000 K
- Bis zu 1.800 lm bei 115 lm/W
Ultraflache Bauweise: Ø227 x H22 mm
Flexibler Deckenausschnitt: 65–185 mm
- Einbau- und Aufbaumontage möglich
- IP44 Frontseite / IP20 Rückseite
- Lebensdauer 50.000 Stunden
- CE- und REACH-konform
Im Lieferumfang enthalten:
- 2 Schrauben
- 2 Dehnungsrohre (Dübel)
- 1 Montagehalterung
- 1 Schraubendreher
- Schnellanschlussbox mit 15 cm Anschlusskabel
Als Zubehör können schwarze (121235577) oder Chrom polierte (121235578) Abdeckringe mit Magnethalterung erworben werden. Eine vielseitige und wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Renovierungen und Neubauten mit einfacher Installation und zuverlässiger Sensorsteuerung.


