LIT BY CARDI - Ring''AVA-227'' matt schwarz D228 für 7.5/15W Slim PIR-Sensor Downlight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0025570053
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7630268419943
Sonepar Artikelnummer
121235577
Hersteller Artikelnummer
0025570053
Hersteller Typ
0025570053
Hersteller Artikel Nr.:
0025570053
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
227 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Zubehörring AVA-227 matt Schwarz - Verleihen Sie Ihrem AVA-227 Downlight eine elegante und moderne Optik mit dem hochwertigen Zubehörring in Matt-Schwarz. Der dekorative Ring wurde speziell für die AVA-227 Serie entwickelt und ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Montage dank des praktischen magnetischen Clip-on-Systems. - Die präzise Aussparung für den integrierten PIR-Sensor gewährleistet eine uneingeschränkte Sensorfunktion, während die hochwertige mattschwarze Oberfläche stilvolle Akzente in modernen Wohn-, Büro- und Gewerbeumgebungen setzt.
Produktvorteile:
- Passend für AVA-227 Downlights 7,5 W/15 W (121235575)
- Elegante Ausführung in Matt-Schwarz
- Magnetische Clip-on-Befestigung für einfache und schnelle Montage
- Spezielle Öffnung für PIR-Sensor
- Ideal zur optischen Aufwertung der Leuchte
- Robuste und passgenaue Ausführung
Abmessungen:
Ø 228 mm, Höhe: 22 mm
Der AVA-227 Zubehörring ist die ideale Ergänzung für eine stilvolle Lichtgestaltung und sorgt für ein hochwertiges Erscheinungsbild bei gleichzeitig einfacher Installation.


