Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LKD - MAGNON PL-4000-01 - m1200, 4460lm, PC Tropal®

kopierenkopieren
LKD - MAGNON PL-4000-01 - m1200, 4460lm, PC Tropal®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15103

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 1.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120817737

Hersteller Artikelnummer

15103

Hersteller Typ

15103

Hersteller Artikel Nr.:

15103

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.800 kg

Kunststoffleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen und öffentlichen Anwendungen und in Bereichen mit besonderen Schutzanforderungen. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus Kunststoff, transparent. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Leuchtengehäuse aus PC Tropal® (bruchsicher) mit innenliegendem Aluminiumreflektor. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. Zwei stirnseitige Schnellanschlusssysteme, M20. Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsklammern aus Metall, variabler Befestigungsabstand.