LOEWE - Bluetooth Lautsprecher 100W Li-IonAkku 24h 2hLadez IPX6 bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62700W10
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 50 W
Aktiv-System - Ja
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011880177115
Sonepar Artikelnummer
121231043
Hersteller Artikelnummer
62700W10
Hersteller Typ
WE. HEAR PRO
Hersteller Artikel Nr.:
62700W10
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
50 W
Aktiv-System:
Ja
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Musikbelastbarkeit:
100 W
Lautstärkeregelung:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
28 mm
Höhe:
13.8 mm
Tiefe:
13.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
2.200 kg


