LOEWE - Bluetooth Lautsprecher 60W Li-IonAkku 17h IPX6 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60702S10
Farbe - grau
Nennbelastbarkeit - 30 W
Aktiv-System - Ja
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011880171328
Sonepar Artikelnummer
121231040
Hersteller Artikelnummer
60702S10
Hersteller Typ
WE. HEAR 2
Hersteller Artikel Nr.:
60702S10
Farbe:
grau
Nennbelastbarkeit:
30 W
Aktiv-System:
Ja
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Musikbelastbarkeit:
60 W
Lautstärkeregelung:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
12.5 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
12.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
2.100 kg


