Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LOEWE - Heimkino 720W BT WLAN kabell.Subwoofer inkl.Wandhalt. sw-gr

kopierenkopieren
LOEWE - Heimkino 720W BT WLAN kabell.Subwoofer inkl.Wandhalt. sw-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64720T10

  • Ausführung - Surround-System

  • Farbe - sonstige

  • Subwoofer - aktiv

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011880178358

Sonepar Artikelnummer

121289187

Hersteller Artikelnummer

64720T10

Hersteller Typ

WE. BOOST

Hersteller Artikel Nr.:

64720T10

Ausführung:

Surround-System

Farbe:

sonstige

Subwoofer:

aktiv

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

7.400 kg

Dolby Atmos Home Theater Surround-Sound-System. Kabellose aktive Satellitenlautsprecher und Subwoofer. 720 Watt Gesamtmusikleistung für beeindruckendes Heimkino. 3D-Surround-Sound und Dual-Stereo-Mode mit Dolby Atmos, Dolby Digital und PCM. Plug-and-Play-Installation, bereits vollständig vorinstalliert und vorkonfiguriert. HDMI eARC-Dongle für einfache Einrichtung und Kompatibilität mit vielen modernen Fernsehern. Bluetooth-Streaming, Line-In und Center-Out für erweiterte Einsatzmöglichkeiten.