LOEWE - Laser Projektor 40-120'' FHD 500ANSI BT WLAN sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64510D10
Bilddiagonale - 100 .. 300 cm
Auflösung - Full HD
Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 1
Kontrast x:1 - 500
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011880177405
Sonepar Artikelnummer
121289188
Hersteller Artikelnummer
64510D10
Hersteller Typ
WE. BEAM
Hersteller Artikel Nr.:
64510D10
Bilddiagonale:
100 .. 300 cm
Auflösung:
Full HD
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Kontrast x:1:
500
Gewicht:
0.83 kg
Breite:
175 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
175 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85286200
Gewicht:
0.830 kg


