LOEWE - OLEDTV 164cm UHD T2/C/S 2x15W SmartTV USBrec BT 300x200 E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64565L10
Technologie - OLED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011880177375
Sonepar Artikelnummer
121231037
Hersteller Artikelnummer
64565L10
Hersteller Typ
WE. SEE 65 OLED
Hersteller Artikel Nr.:
64565L10
Technologie:
OLED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Nein
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Smart-TV:
Ja
Bildwiederholfrequenz:
120 Hz
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
300x200
Gewicht:
25.5 kg
Breite:
145.7 mm
Höhe:
83.6 mm
Tiefe:
6.8 mm
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
25.500 kg


