Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LOEWE - TV Wandhalterung neigbar 32-65'' 400/300/200/100x400/100

kopierenkopieren
LOEWE - TV Wandhalterung neigbar 32-65'' 400/300/200/100x400/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60809W00

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Befestigungsstandard (MIS) nach VESA - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011880172806

Sonepar Artikelnummer

121231047

Hersteller Artikelnummer

60809W00

Hersteller Typ

WALL MOUNT UNIVERSAL

Hersteller Artikel Nr.:

60809W00

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.510 kg

Neigbare Wandmontage-Lösung aus massivem Stahl, schwarz gepulvert, kompatibel mit vielen Loewe TV Modellen oder Fremd-TV von 32 bis 65 Zoll, neigbare, einfache und direkte Wandmontage, nutzbar als Adapter für VESA 400/300/200/100 x 400/100, passend für viele Loewe TV und Fremd-TV