LOEWE - TV Wandhalterung u. VESA Adapter f. Loewe 32'' TVs bis 49''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60807W00
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Schwenkbereich - 0 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011880172394
Sonepar Artikelnummer
121231046
Hersteller Artikelnummer
60807W00
Hersteller Typ
WALL MOUNT SLIM 221
Hersteller Artikel Nr.:
60807W00
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
0 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.240 kg


