LOEWE - TV Wandhalterung und VESA Adapter für Loewe Tvs ab 43''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60808W00
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 0 °
Schwenkbereich - 0 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011880172417
Sonepar Artikelnummer
121231045
Hersteller Artikelnummer
60808W00
Hersteller Typ
WALL MOUNT SLIM 432
Hersteller Artikel Nr.:
60808W00
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
0 °
Schwenkbereich:
0 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.360 kg
Flache Wandmontage-Lösung und VESA-Adapter in einem. Aus massivem Stahl, schwarz gepulvert. Kompatibel mit vielen Loewe TV Modellen ab 43 Zoll. Sehr flache, einfache und direkte Wandmontage, nutzbar als Adapter, passend auch für den Loewe floor2ceiling stand


