Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LONGI - PV-Modul 465W, 1800×1134×30mm, 23,5 kg, GG, BF

LONGI
kopierenkopieren
LONGI - PV-Modul  465W, 1800×1134×30mm, 23,5 kg, GG, BF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LR7-54HVD-465-Transparent

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414900

  • Gewicht - 23.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121393761

Hersteller Artikelnummer

LR7-54HVD-465-Transparent

Hersteller Typ

LR7-54HVD-465-Transparent

Hersteller Artikel Nr.:

LR7-54HVD-465-Transparent

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

23.500 kg

LONGi LR7‑54HVD 465–495 W Hocheffizientes bifaziales Doppelglas‑Solarmodul mit innovativer HPBC 2.0 Zelltechnologie und transparentem Design. Mit bis zu 24,3 % Wirkungsgrad, extrem geringer Degradation (< 1 % im ersten Jahr) und 30 Jahren Leistungsgarantie bietet dieses Modul maximale Erträge, hohe Zuverlässigkeit und modernes Erscheinungsbild – ideal für anspruchsvolle private und gewerbliche PV‑Anlagen.