LÜBBERING - Rollprofi CABLEDEPOT, Anbaumodul 2000 I 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9080410
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 28.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251736304115
Sonepar Artikelnummer
121196504
Hersteller Artikelnummer
A9080410
Hersteller Typ
Anbaumodul 2000 I 600
Hersteller Artikel Nr.:
A9080410
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
28.000 kg
Das Anbaumodul eignet sich zur optimalen Erweiterung des Basismoduls A9080400. Das neue Kabellagersystem vom Roll.Profi: das CABLEDEPOT. Ein System - unzählige Lagermöglichkeiten. Dieses endlos erweiterbare System endet nicht bei der Lagerung von Kabelringen und -trommeln – auch Lagerböden in unterschiedlichen Längen gehören zum Angebot des CABLEDEPOT. Ebenso sind Module für Arbeitsplatten im System erhältlich und erweitern Ihre Nutzungsmöglichkeiten. Konfigurieren Sie Ihr individuelles Kabellager nach Ihren Bedürfnissen mit dem CABLEDEPOT Konfigurator auf www.rollprofi.de ganz einfach selbst. Höhe: 2.000 mm. Tiefe: 620 mm. Breite: 610 mm


